| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-160707 Herst.-Nr.: CX 01 UM EAN/GTIN: 8015747175043 |
| |
|
| | |
| ILME Ilme CX-01 USB Adapter Stifteinsatz (M) 50V, 1A | Produktgruppe: Ilme Daten Module (RJ45, USB, D-Sub, Bus) | Serie: Ilme CX-01 USB Adapter Weitere Informationen: | | Temperaturbereich min.: | -40°C | Temperaturbereich max.: | 85°C | Bauart: | Stifteinsatz (M) | Farbe: | kieselgrau RAL 7032 | Steckzyklen: | >=500 | Bemessungsstrom: | 1A | Bemessungsspannung: | 50V | passend für: | Modularhalterung | Typ: | USB 2.0 Adapter für Patchkabel | Serie: | Ilme CX-01 USB Adapter | Kategorie-Typ: | Ilme USB Module |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 2,39* | € 3,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,45* | € 3,68* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,96* | € 4,40* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,42* | € 7,73* | | | | Lager 52L5J | | | | | | € 6,95* | ab € 4,39* | € 10,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|