Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX 02 HM ILME Ilme HT 02 Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CX 02 HM ILME Ilme HT 02 Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 2-polig
CX 02 HM ILME Ilme HT 02 Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 2-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-160597
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     "CX 02 HM"
EAN/GTIN:
     8015747150392
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
CX 02 HM ILME Ilme HT 02 Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 2-polig 2900V/5000V, 16A: Typ: HV Crimpmodul 16A Bauart: Stifteinsatz (M) Polzahl: 2-polig Beschriftung: 1 - 2 Anschlusstechnik: Crimpanschluss Bemessungsspannung: Spannung: 2900V/5000V Bemessungsstrom: Strom: 16A Bemessungsstoßspannung: 15kV Verschmutzungsgrad: 3 Isolationswiderstand: größer gleich10GOhm Querschnitt: mm2 : 0,14 mm2 - 4 mm2 AWG: AWG26 - AWG12 Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Modularhalterung (mit mind. 2 Aufnahmen), Kontakt 16 Ampere (E-Kontakt) Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat / Teflon (PTFE) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Im Lieferumfang sind zusätzlich 2 Arretierhülsen und 2 Schrumpfschläuche enthalten. - 2 Kontakte für bis zu 5000V. - Kontaktaufnahmen aus spannungsfestem Teflon.
Weitere Suchbegriffe: Ilme Steckverbinder, Ilme MIXO Modulareinsätze, Ilme Hochspannungs-Modulareinsätze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,00*
€ 60,26*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 51,36*
€ 67,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,53*
€ 71,76*
€ 6,90*
ab € 40,86*
€ 80,49*
Lager 52L5J
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 96,62*
€ 164,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,03*
€ 188,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.