Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAO 50 X29 ILME Ilme CA-66.40 Tüllengehäuse hoch, 1xPG29 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAO 50 X29 ILME Ilme CA-66.40 Tüllengehäuse hoch, 1xPG29 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
CAO 50 X29 ILME Ilme CA-66.40 Tüllengehäuse hoch, 1xPG29 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
Artikel-Nr.:
     52L5J-160566
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     "CAO 50 X29"
EAN/GTIN:
     8015747006590
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
CAO 50 X29 ILME Ilme CA-66.40 Tüllengehäuse hoch, 1xPG29 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln Verschraubung PG29 Klemmbereich 16,0mm - 25,0mm: Typ: Ilme CA-Tüllengehäuse 66.40 Bauform: hoch Serie: mit 2 Querbügeln Verriegelungsart: Verriegelungsart: Bügelverriegelung Bügelart: Sicherheitsbügel Metall Bügelform: Querbügel Bügelmenge: 2 Kabelabgang: Abgang: seitlicher Kabelabgang Anzahl: 1 Gewinde: PG29 Passende Verschraubung: PG29 Verschraubung Klemmbereich: passende Verschraubung: ca. 16,0mm - 25,0mm Maße: Länge: 82,0mm Breite: 56,0mm Höhe: 75,0mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Schutzart: IP65 Schutzart NEMA: 4/4X/12 Werkstoff: Gehäuse: Aluminium Druckguss (Al) Gehäuseoberfläche: pulverbeschichtet Verriegelungsbügel: Kunststoff + Edelstahl Farbe: Farbton: fenstergrau RAL 7040 Merkmale: - Metallgehäuse für industrielle Anwendungen.
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse ilme, steckergehäuse, Ilme Steckverbinder, Ilme Steckverbinder Gehäuse, Ilme Gehäuse Baugröße 66.40 schmal (32A)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 22,77*
€ 28,89*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 22,00*
€ 30,76*
10
€ 6,90*
ab € 30,55*
€ 37,56*
Lager 52L5J
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 47,49*
€ 86,93*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.