Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDM 25 Z ILME Ilme CD Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 25-polig+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CDM 25 Z ILME Ilme CD Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 25-polig+PE
CDM 25 Z ILME Ilme CD Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 25-polig+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-160270
Hersteller:
     ILME GmbH Deutschland
Herst.-Nr.:
     CDM 25 Z
EAN/GTIN:
     8015747112093
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
ILME Ilme CD | Produktgruppe: Ilme Einsätze für schmale Bauform (Serie 10A bis 32A) | Serie: Ilme CD
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
2,5mm²
Temperaturbereich min.:
-40°C
Querschnitt mm² min.:
0,14mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG26
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Bemessungsspannung:
250V
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt AWG max.:
AWG14
Bemessungsstrom:
10A
Polzahl gesamt ohne PE:
25
Typ:
CD-25 Crimpanschluss
passend für:
Gehäuse 66.16 (Größe 16A, Kontakt D)
Serie:
Ilme CD
Bemessungsstrom (A):
10A
Bemessungsspannung (V):
250V
Kategorie-Typ:
Ilme Einsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,95*
€ 5,83*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,07*
€ 6,00*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,88*
€ 7,17*
5
€ 5,90*
ab € 4,28*
€ 8,65*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 7,33*
€ 17,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 400 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CDM 25
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.