Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAP 16 CP32 ILME Ilme MA-77.27 Sockelgehäuse hoch, 1xM32 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAP 16 CP32 ILME Ilme MA-77.27 Sockelgehäuse hoch, 1xM32 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
MAP 16 CP32 ILME Ilme MA-77.27 Sockelgehäuse hoch, 1xM32 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-160239
Hersteller:
     ILME GmbH Deutschland
Herst.-Nr.:
     MAP 16 CP32
EAN/GTIN:
     8015747051392
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
gehäuse: für hdc-steckverbinder
hdc steckverbinder
ILME Ilme MA-77.27 Sockelgehäuse | Produktgruppe: Baugröße 77.27 breit (16B) | Serie: für 2 Bügel (am Oberteil)
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Gehäuse mit Schutzkappe:
mit Schutzkappe Metall
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Serie:
für 2 Bügel (am Oberteil)
Kabelabgang Gewinde:
M32
Typ:
Ilme MA-Sockelgehäuse 77.27
Baugröße:
Ilme MA-77.27
Farbe:
fenstergrau RAL 7040
Kategorie-Typ:
Baugröße 77.27 breit (16B) Standard
Weitere Suchbegriffe: sockelgehäuse ilme
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 15,79*
€ 22,17*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 16,96*
€ 24,22*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,80*
€ 29,16*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 31,45*
€ 68,41*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 120 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
MAP 16 CP232
ab € 15,95*
Ähnlich
Ilme
MAP 16 CS32
ab € 15,93*
Ähnlich
Ilme
MAP 16 CS232
ab € 17,21*
Ähnlich
Ilme
MAP 16 CS40
ab € 15,98*
Ähnlich
Ilme
MAP 16 CS240
ab € 17,34*
Ähnlich
Ilme
MAP 16 CP240
ab € 15,65*
Ähnlich
Ilme
MAP 16 CP40
ab € 15,67*
Ähnlich
Ilme
CAP 16 CP
ab € 15,81*
Ähnlich
Ilme
CAP 16 CP2
ab € 16,00*
Ähnlich
Ilme
CAP 16 CS
ab € 16,24*
Ähnlich
Ilme
CAP 16 CS2
ab € 17,49*
Ähnlich
Ilme
CAP 16 CS229
ab € 17,31*
Ähnlich
Ilme
CAP 16 CS29
ab € 16,17*
Ähnlich
Ilme
CAP 16 CP29
ab € 15,65*
Ähnlich
Ilme
CAP 16 CP229
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.