Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAP 16 CS240 ILME Ilme MA-77.27 Sockelgehäuse hoch, 2xM40 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAP 16 CS240 ILME Ilme MA-77.27 Sockelgehäuse hoch, 2xM40 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
MAP 16 CS240 ILME Ilme MA-77.27 Sockelgehäuse hoch, 2xM40 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-160151
Hersteller:
     ILME GmbH Deutschland
Herst.-Nr.:
     MAP 16 CS240
EAN/GTIN:
     8015747051422
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
gehäuse: für hdc-steckverbinder
hdc steckverbinder
ILME Ilme MA-77.27 Sockelgehäuse | Produktgruppe: Baugröße 77.27 breit (16B) | Serie: für 2 Bügel (am Oberteil)
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Gehäuse mit Schutzkappe:
mit Schutzkappe Metall
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Serie:
für 2 Bügel (am Oberteil)
Kabelabgang Gewinde:
M32
Typ:
Ilme MA-Sockelgehäuse 77.27
Baugröße:
Ilme MA-77.27
Farbe:
fenstergrau RAL 7040
Kategorie-Typ:
Baugröße 77.27 breit (16B) Standard
Weitere Suchbegriffe: sockelgehäuse ilme
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 17,34*
€ 24,42*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 17,50*
€ 25,02*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,53*
€ 30,05*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 32,27*
€ 70,68*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 30 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 120 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
MAP 16 CP232
ab € 15,95*
Ähnlich
Ilme
MAP 16 CS32
ab € 15,93*
Ähnlich
Ilme
MAP 16 CS232
ab € 17,21*
Ähnlich
Ilme
MAP 16 CP32
ab € 15,79*
Ähnlich
Ilme
MAP 16 CS40
ab € 15,98*
Ähnlich
Ilme
MAP 16 CP240
ab € 15,66*
Ähnlich
Ilme
MAP 16 CP40
ab € 15,69*
Ähnlich
Ilme
CAP 16 CP
ab € 15,81*
Ähnlich
Ilme
CAP 16 CP2
ab € 16,00*
Ähnlich
Ilme
CAP 16 CS
ab € 16,24*
Ähnlich
Ilme
CAP 16 CS2
ab € 17,49*
Ähnlich
Ilme
CAP 16 CS229
ab € 17,31*
Ähnlich
Ilme
CAP 16 CS29
ab € 16,19*
Ähnlich
Ilme
CAP 16 CP29
ab € 15,65*
Ähnlich
Ilme
CAP 16 CP229
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.