| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-160043 Herst.-Nr.: MKAX IAP20 EAN/GTIN: 8015747056908 |
| |
|
| | |
| ILME Ilme CK-21.21 Sockelgehäuse | Produktgruppe: Baugröße 21.21 quadratisch (3A) | Serie: mit 1 Bügel Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP44 | Temperaturbereich min.: | -40°C | Kabelabgang Anzahl: | 1 | Temperaturbereich max.: | 125°C | Werkstoff Gehäuse: | Zink Druckguss (GD-Zn) | Montageausschnitt Länge: | 22,0mm | Verriegelungsart: | Bügelverriegelung | Bauart: | Sockelgehäuse | Kabelabgang: | gerader Kabelabgang | Serie: | mit 1 Bügel | Werkstoff Verriegelungsbügel: | Stahl verzinkt | Bauform: | mit offenem Boden | Montageausschnitt Breite: | 22,0mm | Kabelabgang Gewinde: | M20 | Typ: | Ilme MK-Sockelgehäuse 21.21 | Baugröße: | Ilme CK-21.21 | Farbe: | fenstergrau RAL 7040 | Verriegelungssystem Bügelform: | Ilme Verriegelung | Kategorie-Typ: | Baugröße 21.21 quadratisch (3A) Standard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 6,10* | € 8,02* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 6,09* | € 8,75* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 6,32* | € 9,08* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 6,91* | € 9,92* | | | | Lager 52L5J | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 11,76* | € 26,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|