Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CX 12 DM ILME Ilme CX-12 Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 12-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CX 12 DM ILME Ilme CX-12 Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 12-polig
CX 12 DM ILME Ilme CX-12 Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 12-polig
Artikel-Nr.:
     52L5J-159768
Hersteller:
     ILME GmbH Deutschland
Herst.-Nr.:
     CX 12 DM
EAN/GTIN:
     8015747042062
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
ILME Ilme CX-12 Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 12-polig | Produktgruppe: Ilme Modular Signal Module ohne Schirmung | Serie: Ilme CX-12
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
2,5mm²
Temperaturbereich min.:
-40°C
Querschnitt mm² min.:
0,14mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG26
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Bemessungsspannung:
250V
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt AWG max.:
AWG14
Bemessungsstrom:
10A
Polzahl gesamt ohne PE:
12
passend für:
Modularhalterung, Kontakt 10 Ampere (D-Kontakt)
Typ:
10 Ampere Crimpmodul
Serie:
Ilme CX-12
Bemessungsstrom (A):
10A
Bemessungsspannung (V):
250V
Kategorie-Typ:
Ilme Einsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 1,70*
10
€ 5,46*
ab € 1,221*
€ 1,761*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,23*
€ 1,77*
3 Tage
27
1
€ 6,50*
ab € 1,30*
€ 1,96*
Lager 52L5J
6
1
€ 6,95*
ab € 2,43*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.