Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHP 50 CS29 ILME Ilme CH-66.40 Sockelgehäuse hoch, 1xPG29 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHP 50 CS29 ILME Ilme CH-66.40 Sockelgehäuse hoch, 1xPG29 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
CHP 50 CS29 ILME Ilme CH-66.40 Sockelgehäuse hoch, 1xPG29 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-159561
Hersteller:
     ILME GmbH Deutschland
Herst.-Nr.:
     CHP 50 CS29
EAN/GTIN:
     8015747023214
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
gehäuse: für hdc-steckverbinder
hdc steckverbinder
ILME Ilme MH-66.40 Sockelgehäuse | Produktgruppe: Baugröße 66.40 schmal (32A) | Serie: für 2 Bügel (am Oberteil)
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Gehäuse mit Schutzkappe:
mit Schutzkappe Metall
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Serie:
für 2 Bügel (am Oberteil)
Breite:
57,3mm
Kabelabgang Gewinde:
M32
Typ:
Ilme MH-Sockelgehäuse 66.40
Baugröße:
Ilme MH-66.40
Farbe:
fenstergrau RAL 7040
Weitere Suchbegriffe: sockelgehäuse ilme
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 24,03*
€ 32,96*
5
€ 5,90*
ab € 22,27*
€ 34,08*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,79*
€ 40,31*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 44,64*
€ 94,41*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 15 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 120 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
MHP 50 CS32
ab € 22,81*
Ähnlich
Ilme
MHP 50 CS232
ab € 23,74*
Ähnlich
Ilme
MHP 50 CS240
ab € 23,25*
Ähnlich
Ilme
MHP 50 CS40
ab € 22,40*
Ähnlich
Ilme
CHP 50 CS
ab € 24,15*
Ähnlich
Ilme
CHP 50 CS2
ab € 23,57*
Ähnlich
Ilme
CHP 50 CS229
ab € 23,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.