Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHP 32.242 ILME Ilme CH-77.62 Sockelgehäuse hoch, 2xPG42 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CHP 32.242 ILME Ilme CH-77.62 Sockelgehäuse hoch, 2xPG42 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
CHP 32.242 ILME Ilme CH-77.62 Sockelgehäuse hoch, 2xPG42 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
Artikel-Nr.:
     52L5J-159553
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CHP 32.242
EAN/GTIN:
     8015747023023
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
gehäuse: für hdc-steckverbinder
ILME Ilme MH-77.62 Sockelgehäuse | Produktgruppe: Baugröße 77.62 breit (32B) | Serie: mit 2 Querbügeln
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Serie:
mit 2 Querbügeln
Kabelabgang Gewinde:
M40
Breite:
84,0mm
Typ:
Ilme MH-Sockelgehäuse 77.62
Baugröße:
Ilme MH-77.62
Farbe:
fenstergrau RAL 7040
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Kunststoff + Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 29,48*
€ 40,74*
4
€ 5,90*
ab € 29,28*
€ 47,34*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 54,24*
€ 115,30*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,02*
€ 121,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
MHP 32.40
ab € 28,36*
Ähnlich
ILME
MHP 32.240
ab € 28,94*
Ähnlich
ILME
MHP 32.50
ab € 28,28*
Ähnlich
ILME
MHP 32.250
ab € 28,98*
Ähnlich
ILME
CHP 32.229
ab € 29,47*
Ähnlich
ILME
CHP 32.29
ab € 28,92*
Ähnlich
ILME
CHP 32
ab € 28,98*
Ähnlich
ILME
CHP 32.2
ab € 29,27*
Ähnlich
ILME
CHP 32.42
ab € 28,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.