Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09310006205 Harting HSB-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 2,5mm² AWG14 silber, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09310006205 Harting HSB-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 2,5mm² AWG14 silber, 1 Stück
09310006205 Harting HSB-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 2,5mm² AWG14 silber, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     52L5J-142504
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09310006205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
harting buchsenkontakt 2,5mm²
Harting HSB-Crimpkontakt | Produktgruppe: HSB-Kontakte | Serie:
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Bauform:
gedrehter Kontakt
Bauart:
Kontaktbuchse (F)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
versilbert (Ag)
Querschnitt mm²:
1,5mm²
Querschnitt AWG:
AWG16
Bemessungsstrom:
35A
passend für:
HsB-Kontakteinsätze
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Kontakte
Kategorie-Typ:
Kontakte
Typ:
HSB-Crimpkontakt
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker harting
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,4383*
€ 2,0683*
1
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 2,69*
Lager 52L5J
26
1
€ 6,95*
ab € 1,88*
€ 4,68*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 800 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09310006203
ab € 1,4383*
Ähnlich
Harting
09310006201
ab € 1,4383*
Ähnlich
Harting
09310006202
ab € 1,4383*
Ähnlich
Harting
09310006204
ab € 1,32156*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.