Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09110006284 Harting 250A-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 10mm² AWG8 silber, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09110006284 Harting 250A-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 10mm² AWG8 silber, 1 Stück
09110006284 Harting 250A-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 10mm² AWG8 silber, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     52L5J-137492
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09110006284
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Harting 250A-Crimpkontakt | Produktgruppe: TC-Kontakte | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
125°C
Steckzyklen:
>=500
Bauform:
gedrehter Kontakt
Bauart:
Kontaktbuchse (F)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
versilbert (Ag)
Querschnitt mm²:
16mm²
Querschnitt AWG:
AWG6
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Kontakte
Kategorie-Typ:
Kontakte
passend für:
HC Modul 250
Typ:
250A-Crimpkontakt
Bemessungsstrom:
250A
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,81*
€ 28,20*
Frei Haus
ab € 42,19*
€ 55,53*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 25,23*
€ 55,54*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 11 000 6204
ab € 30,23*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6226
ab € 19,95*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6227
ab € 27,63*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6228
ab € 27,58*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6229
ab € 27,62*
Ähnlich
Harting
09110006285
ab € 19,77*
Ähnlich
Harting
09110006290
ab € 30,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.