Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09110006250 Harting 200A-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 16mm² AWG6 silber, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09110006250 Harting 200A-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 16mm² AWG6 silber, 1 Stück
09110006250 Harting 200A-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 16mm² AWG6 silber, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     52L5J-136912
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09110006250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Harting 200A-Crimpkontakt | Produktgruppe: TC-Kontakte | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
125°C
Steckzyklen:
>=500
Bauform:
gedrehter Kontakt
Bauart:
Kontaktbuchse (F)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
versilbert (Ag)
Querschnitt mm²:
16mm²
Querschnitt AWG:
AWG6
Bemessungsstrom:
200A
Typ:
200A-Crimpkontakt
passend für:
100A Crimpmodul
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Kontakte
Kategorie-Typ:
Kontakte
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 9,0257*
€ 13,0357*
1
€ 6,90*
ab € 11,12*
€ 16,14*
1
€ 5,90*
ab € 13,32*
€ 25,60*
Lager 52L5J
4
1
€ 6,95*
ab € 11,44*
€ 27,02*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 11 000 6222
ab € 7,745*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6223
ab € 8,285*
Ähnlich
Harting
09 11 000 6220
ab € 8,295*
Ähnlich
Harting
09110006224
ab € 15,45*
Ähnlich
Harting
09110006221
ab € 8,285*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.