Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09120043113 Harting Han Brid-F-c + 2LWL-M-POF-crimp.-Halt Buchseneinsatz (F) 6-polig 4/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09120043113 Harting Han Brid-F-c + 2LWL-M-POF-crimp.-Halt Buchseneinsatz (F) 6-polig 4/2
09120043113 Harting Han Brid-F-c + 2LWL-M-POF-crimp.-Halt Buchseneinsatz (F) 6-polig 4/2
Artikel-Nr.:
     52L5J-136844
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120043113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Harting Han Brid-bu-c + 2LWL-Sti-c | Produktgruppe: Han Brid Einsätze | Serie: Han Brid-bu-c + 2LWL-Sti-c
Weitere Informationen:
Bauart:
Buchseneinsatz (F)
Bemessungsspannung:
50V
Bemessungsstrom:
10A
Polzahl gesamt ohne PE:
6
Serie:
Han Brid-bu-c + 2LWL-Sti-c
Bemessungsstrom (A):
10A
Bemessungsspannung (V):
50V
Kategorie-Typ:
Han Bus Module
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,80*
€ 10,32*
1
€ 6,90*
ab € 8,34*
€ 12,12*
1
€ 5,90*
ab € 9,14*
€ 17,18*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 9,77*
€ 23,40*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09120042716
ab € 19,79*
Ähnlich
Harting
09120043116
ab € 7,80*
Ähnlich
Harting
09120042713
ab € 11,88*
Ähnlich
Harting
09120042711
ab € 11,99*
Ähnlich
Harting
09120043111
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.