Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19620031447 Harting Han 3A EMV Tüllengehäuse mit eingeklebter Dichtung, 1xM25 gerader Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19620031447 Harting Han 3A EMV Tüllengehäuse mit eingeklebter Dichtung, 1xM25 gerader Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
19620031447 Harting Han 3A EMV Tüllengehäuse mit eingeklebter Dichtung, 1xM25 gerader Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-136820
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19620031447
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Harting Han 3A EMV Tüllengehäuse | Produktgruppe: Harting Han EMV und EMV/B Gehäuse | Serie: für 1 Bügel (am Unterteil)
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP44
Zulassungen:
RoHS, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Kabelabgang:
gerader Kabelabgang
Bauart:
Tüllengehäuse
Serie:
für 1 Bügel (am Unterteil)
Farbe:
unlackiert
Verriegelungssystem Bügelform:
3A Verriegelung
Breite:
27,0mm
Bauform:
mit eingeklebter Dichtung
Typ:
3A-Tüllengehäuse EMV
Kabelabgang Gewinde:
M20
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Baugröße:
Han 3A EMV
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,58*
€ 8,75*
1
€ 6,90*
ab € 8,41*
€ 12,27*
Lager 52L5J
3
1
€ 6,95*
ab € 7,96*
€ 19,11*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19620031443
ab € 5,19*
Ähnlich
Harting
09620031443
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.