Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AT60-202-20141 Amphenol AS-KM 108 Crimpkontakt Kontaktstift (M) 0,34mm² - 0,5mm² AWG22 - AWG20 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AT60-202-20141 Amphenol AS-KM 108 Crimpkontakt Kontaktstift (M) 0,34mm² - 0,5mm² AWG22 - AWG20 silber
AT60-202-20141 Amphenol AS-KM 108 Crimpkontakt Kontaktstift (M) 0,34mm² - 0,5mm² AWG22 - AWG20 silber
Artikel-Nr.:
     52L5J-135752
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     AT60-202-20141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Amphenol AS-KM 108 Crimpkontakt Kontaktstift (M) 0,34mm² - 0,5mm² AWG22 - AWG20 silber | Produktgruppe: Kontakte | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Bemessungsstrom:
7,5A
Steckzyklen:
>=100
Querschnitt mm² max.:
0,5mm²
Querschnitt AWG max.:
AWG20
Bauform:
gedrehter Kontakt
Bauart:
Kontaktstift (M)
Querschnitt mm² min.:
0,34mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG22
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vernickelt (NI)
passend für:
Kabelstecker ATM-Serie
Kontaktgröße:
size 20
Kategorie-Typ:
Kontakte A-Serie
Kategorie:
Amphenol A-Serie
Bereich:
Amphenol ATM-Serie
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,181*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,178*
€ 0,417*
1 Tag
10216
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,149*
€ 0,418*
Lager 52L5J
8551
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,19*
€ 0,42*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,3072*
€ 0,4263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
AT62-201-20141
ab € 0,297*
Zubehör
Amphenol
ATM04-08PA
ab € 1,31*
Zubehör
Amphenol
ATM04-2P
ab € 0,609*
Zubehör
Amphenol
ATM04-3P
ab € 0,763*
Zubehör
Amphenol
ATM04-4P
ab € 0,785*
Zubehör
Amphenol
ATM04-6P
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.