Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-135715 Herst.-Nr.: AW4P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Amphenol AS-4HKM 104 Haltekeil Kabelstecker AT-Serie passend für: AT-Serie Kabelstecker 4-polig | Produktgruppe: Haltekeil | Serie: Weitere Informationen: | | Zulassungen: | RoHS | Temperaturbereich min.: | -55°C | Temperaturbereich max.: | 125°C | Typ: | Haltekeil Kabelstecker AT-Serie | passend für: | AT-Serie Kabelstecker 4-polig | Breite: | 9,5mm | Kategorie-Typ: | Haltekeil A-Serie | Kategorie: | Amphenol A-Serie | Bereich: | Amphenol AT-Serie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 52L5J | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,0815* | € 0,224* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0885* | € 0,2654* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,1383* | € 0,266* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,142* | € 0,293* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,23* | € 0,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|