Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VE_LED230 Georg Schlegel Vorschalteinheit zum Betrieb einer LED an 230V AC Flachstecker 2,8mm x 0,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VE_LED230 Georg Schlegel Vorschalteinheit zum Betrieb einer LED an 230V AC Flachstecker 2,8mm x 0,8mm
VE_LED230 Georg Schlegel Vorschalteinheit zum Betrieb einer LED an 230V AC Flachstecker 2,8mm x 0,8mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-130270
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     VE_LED230
EAN/GTIN:
     k.A.
Georg Schlegel Vorschalteinheit zum Betrieb einer LED an 230V AC Flachstecker 2,8mm x 0,8mm | Produktgruppe: Taster LED | Serie: Zubehör
Weitere Informationen:
Serie:
Zubehör
Kategorie-Typ:
Zubehör Schalter-Taster
Kategorie:
Schalter Taster Not-Aus
Bereich:
Schalter/Taster Zubehör
Anschlusstechnik:
Flachstecker 2,8mm x 0,8mm
Typ:
Vorschalteinheit zum Betrieb einer LED an 230V AC
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,47*
€ 18,07*
Lager 52L5J
28
€ 6,95*
ab € 9,86*
€ 19,53*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 21,06*
€ 33,16*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Schlegel
VE_VK2,8
ab € 2,83*
Zubehör
Georg Schlegel
VE_VKAE
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.