Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFL2 Georg Schlegel Leucht-Schaltkontaktgeber, 2Ö + 2S Kontaktgeber AF, beleuchtbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AFL2 Georg Schlegel Leucht-Schaltkontaktgeber, 2Ö + 2S Kontaktgeber AF, beleuchtbar
AFL2 Georg Schlegel Leucht-Schaltkontaktgeber, 2Ö + 2S Kontaktgeber AF, beleuchtbar
Artikel-Nr.:
     52L5J-129803
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     AFL2
EAN/GTIN:
     k.A.
Georg Schlegel Leucht-Schaltkontaktgeber, 2Ö + 2S | Produktgruppe: Kontaktgeber Kompakt beleuchtet | Serie: Kontaktgeber A
Weitere Informationen:
Kategorie:
Schalter Taster Not-Aus
Beschriftbar:
Nein
Schaltfunktion:
Rastfunktion
Beleuchtbar:
Ja
Hub:
6,0mm
Werkstoff Kontakt:
Silber (Ag) Nickel (Ni)
Anschlusstechnik:
Flachstecker 2,8mm x 0,8mm
Lampenfassung:
T5,5K
Schutzart:
IP00
Kategorie-Typ:
Kontaktgeber
Bereich:
Kontaktgeber
Bauart:
2Ö + 2S
Kontaktart:
2 Öffner + 2 Schließer
Serie:
Kontaktgeber A
Typ:
Leucht-Schaltkontaktgeber
Baugröße:
Kontaktgeber AF, beleuchtbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,55*
€ 18,16*
Lager 52L5J
145
€ 6,95*
ab € 10,76*
€ 21,23*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
AFL2_AU
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.