Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AF_AU Georg Schlegel Schaltkontaktgeber, 1Ö + 1S Kontaktgeber AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AF_AU Georg Schlegel Schaltkontaktgeber, 1Ö + 1S Kontaktgeber AF
AF_AU Georg Schlegel Schaltkontaktgeber, 1Ö + 1S Kontaktgeber AF
Artikel-Nr.:
     52L5J-129798
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     AF_AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Georg Schlegel Schaltkontaktgeber, 1Ö + 1S | Produktgruppe: Kontaktgeber Kompakt | Serie: Kontaktgeber A
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Kategorie:
Schalter Taster Not-Aus
Beleuchtbar:
Nein
Beschriftbar:
Nein
Schaltfunktion:
Rastfunktion
Hub:
6,0mm
Werkstoff Kontakt:
Silber (Ag) Nickel (Ni)
Anschlusstechnik:
Flachstecker 2,8mm x 0,8mm
Bauart:
1Ö + 1S
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Kategorie-Typ:
Kontaktgeber
Bereich:
Kontaktgeber
Typ:
Schaltkontaktgeber
Baugröße:
Kontaktgeber AF
Serie:
Kontaktgeber A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,83*
€ 14,26*
Lager 52L5J
15
€ 6,95*
ab € 8,44*
€ 16,67*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
AF
ab € 7,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.