Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWBII_M07 Georg Schlegel Wahlschalter rastend, 2S rund, SHORTRON-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWBII_M07 Georg Schlegel Wahlschalter rastend, 2S rund, SHORTRON-M12
SWBII_M07 Georg Schlegel Wahlschalter rastend, 2S rund, SHORTRON-M12
SWBII_M07 Georg Schlegel Wahlschalter rastend, 2S rund, SHORTRON-M12
Artikel-Nr.:
     52L5J-129771
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     SWBII_M07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahltaste
Wahltaster
SWBII_M07 Georg Schlegel Wahlschalter rastend, 2S rund, SHORTRON-M12 M12-Stecker, 4-polig: Typ: Wahlschalter rastend Bauform: rund Serie: SHORTRON-M12 Einbauöffnung: Durchmesser: 22,3mm Anschlusstechnik: M12-Stecker Polzahl: 4 Einbaulage: beliebig Kontaktart: 2 Schließer Beschriftbar: Nein Beleuchtbar: Nein Kabelangaben: Aderanzahl: 4 Leiterquerschnitt AWG: 0,34 mm2 Leiterquerschnitt mm2 : AWG22 Außendurchmesser: 4,7mm Kabellänge: 0,25 Meter Mindestbiegeradius: bewegt: 10,0x fest verlegt: 5,0x Schutzart: IP65 Anzugsdrehmoment: Montagemutter: 1,5Nm - 1,9Nm Betriebstemperatur: Temperaturbereich: -25°C bis 70°C Lagertemperatur: -40°C bis 80°C Öffnerkontakt zwangsöffnend: gemäß EN60947-5-1, Anh. K Mechanische Lebensdauer: 30.000 Schaltspiele EL. Lebensdauer (Nennlast): 300.000 Betätigungen bei Nennlast Schaltfunktion: Rastfunktion Schaltstellungsanzeige: Schaltwinkel: 60°links/60°rechts Durchgangswiderstand NO: <100/300mOhm Durchgangswiderstand NC: <100/300mOhm Prellzeit NO: <10ms Prellzeit NC: <10ms Überspannungskategorie: II Verschmutzungsgrad: 2 Schutzklasse: II (Schutzisolierung) Elektrische Daten nach IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200): Gebrauchskategorie: AC15 / DC13 Bemessungsbetriebsspannung: AC35V / DC35V Bemessungsbetriebsstrom: AC4A / DC2A Bemessungsisolationsspannung: AC250V / DC250V Thermischer Dauerstrom: AC4A Werkstoff: Mantel: Polyurethan (PUR) Farbe: Frontrahmen: silber Außenmantel: schwarz Zulassungen / Normen: nach UL508: Ratings: 24VDC 2A General Purpose Merkmale: - Der gemeinsame Wechselkontakt (COM-Pin1) darf mit max. 4A belastet werden. - Pinbelegung Wahltaster 3-Pos 2S Pin1: COM, Pin 2: Schließer1, Pin3: n.c., Pin4: Schließer2.
Weitere Suchbegriffe: wahltaster, Georg Schlegel GmbH & Co. KG, Schalter & Taster, Befehls- und Meldegeräte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,37*
€ 60,31*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 45,87*
€ 60,46*
Lager 52L5J
6
€ 6,95*
ab € 48,19*
€ 77,64*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 91,60*
€ 114,72*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.