| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-129767 Herst.-Nr.: SWAOI_M01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SWAOI_M01 Georg Schlegel Wahlschalter rastend, 1Ö + 1S rund, SHORTRON-M12 M12-Stecker, 4-polig: Typ: Wahlschalter rastend Bauform: rund Serie: SHORTRON-M12 Einbauöffnung: Durchmesser: 22,3mm Anschlusstechnik: M12-Stecker Polzahl: 4 Einbaulage: beliebig Kontaktart: 1 Öffner + 1 Schließer Beschriftbar: Nein Beleuchtbar: Nein Kabelangaben: Aderanzahl: 4 Leiterquerschnitt AWG: 0,34 mm2 Leiterquerschnitt mm2 : AWG22 Außendurchmesser: 4,7mm Kabellänge: 0,25 Meter Mindestbiegeradius: bewegt: 10,0x fest verlegt: 5,0x Schutzart: IP65 Anzugsdrehmoment: Montagemutter: 1,5Nm - 1,9Nm Betriebstemperatur: Temperaturbereich: -25°C bis 70°C Lagertemperatur: -40°C bis 80°C Öffnerkontakt zwangsöffnend: gemäß EN60947-5-1, Anh. K Mechanische Lebensdauer: 30.000 Schaltspiele EL. Lebensdauer (Nennlast): 300.000 Betätigungen bei Nennlast Schaltfunktion: Rastfunktion Schaltstellungsanzeige: Schaltwinkel: 90°mitte Durchgangswiderstand NO: <100/300mOhm Durchgangswiderstand NC: <100/300mOhm Prellzeit NO: <10ms Prellzeit NC: <10ms Überspannungskategorie: II Verschmutzungsgrad: 2 Schutzklasse: II (Schutzisolierung) Elektrische Daten nach IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200): Gebrauchskategorie: AC15 / DC13 Bemessungsbetriebsspannung: AC35V / DC35V Bemessungsbetriebsstrom: AC4A / DC2A Bemessungsisolationsspannung: AC250V / DC250V Thermischer Dauerstrom: AC4A Werkstoff: Mantel: Polyurethan (PUR) Farbe: Frontrahmen: silber Außenmantel: schwarz Zulassungen / Normen: nach UL508: Ratings: 24VDC 2A General Purpose Merkmale: - Der gemeinsame Wechselkontakt (COM-Pin1) darf mit max. 4A belastet werden. - Pinbelegung Wahltaster 3-Pos 1W Pin1: COM, Pin2: Öffner, Pin3: n.c., Pin4: Schließer. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wahltaster, Georg Schlegel GmbH & Co. KG, Schalter & Taster, Befehls- und Meldegeräte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 39,79* | € 52,23* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,92* | € 59,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 45,94* | € 59,69* | | | | Lager 52L5J | | | | | | € 6,95* | ab € 47,84* | € 76,67* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,30* | € 119,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|