Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWALI_M03 Georg Schlegel Leucht-Wahlschalter rastend, 1S beleuchtbar, rund, SHORTRON-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWALI_M03 Georg Schlegel Leucht-Wahlschalter rastend, 1S beleuchtbar, rund, SHORTRON-M12
SWALI_M03 Georg Schlegel Leucht-Wahlschalter rastend, 1S beleuchtbar, rund, SHORTRON-M12
Artikel-Nr.:
     52L5J-129760
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     SWALI_M03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahltaste
Wahltaster
Georg Schlegel Leucht-Wahlschalter rastend | Produktgruppe: Befehls- und Meldegeräte mit M12 Anschluss | Serie: SHORTRON-M12
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Aderanzahl:
4
Werkstoff Mantel:
Polyurethan (PUR)
Montageausschnitt Durchmesser:
22,3mm
Schutzart:
IP65
Farbe Außenmantel:
schwarz
Leiterquerschnitt AWG:
AWG22
Bauform:
Rund
Kategorie:
Schalter Taster Not-Aus
Beschriftbar:
Nein
Kategorie-Typ:
Befehls- und Meldegeräte
Bereich:
Befehls- und Meldegeräte
Schaltfunktion:
Rastfunktion
Baugröße:
beleuchtbar
Lampenfassung:
keine
Beleuchtbar:
Ja
Farbe Frontrahmen:
silber
Typ:
Leucht-Wahlschalter rastend
Einbauöffnung:
22,3mm
LED integriert:
weiße 3 mm LED integriert
Bauart:
1S
Kontaktart:
1 Schließer
Anschlusstechnik:
M12-Stecker
Serie:
SHORTRON-M12
Außendurchmesser:
4,7mm
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Wahlschalter / Drehschalter
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter ip65, wahltaster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,53*
€ 62,93*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 47,96*
€ 62,95*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 50,46*
€ 88,47*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
SWALI_M04
ab € 52,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.