Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb rund, RONDEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb rund, RONDEX
RR Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb rund, RONDEX
Artikel-Nr.:
     52L5J-129037
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     RR
EAN/GTIN:
     k.A.
Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb rund, RONDEX | Produktgruppe: Potentiometer- / Drehschalter-Antrieb | Serie: RONDEX
Weitere Informationen:
Montageausschnitt Durchmesser:
22,3mm
Schutzart:
IP65
Bauform:
Rund
Kategorie:
Schalter Taster Not-Aus
Farbe Frontrahmen:
anthrazit
Beleuchtbar:
Nein
Beschriftbar:
Nein
Kategorie-Typ:
Befehls- und Meldegeräte
Bereich:
Befehls- und Meldegeräte
Typ:
Potentiometer-Antrieb
Einbauöffnung:
22,3mm
Serie:
RONDEX
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Potentiometer- / Drehschalter-Antrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.