Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QXJR Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb quadratisch, QUARTRON-JUWEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QXJR Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb quadratisch, QUARTRON-JUWEL
QXJR Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb quadratisch, QUARTRON-JUWEL
Artikel-Nr.:
     52L5J-128987
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     QXJR
EAN/GTIN:
     k.A.
Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb | Produktgruppe: Potentiometer- / Drehschalter-Antrieb | Serie: QUARTRON-JUWEL
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Montageausschnitt Breite:
24,0mm
Kategorie:
Schalter Taster Not-Aus
Farbe Frontrahmen:
anthrazit
Beleuchtbar:
Nein
Beschriftbar:
Nein
Kategorie-Typ:
Befehls- und Meldegeräte
Bereich:
Befehls- und Meldegeräte
Typ:
Potentiometer-Antrieb
Bauform:
quadratisch
Einbauöffnung:
24,0mm x 24,0mm
Serie:
QUARTRON-JUWEL
Montageausschnitt Länge:
24,0mm
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Potentiometer- / Drehschalter-Antrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,97*
€ 29,97*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 17,94*
€ 34,72*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
QXJRDG
ab € 17,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.