Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QRJRRT Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb quadratisch, QUARTEX-R-JUWEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QRJRRT Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb quadratisch, QUARTEX-R-JUWEL
QRJRRT Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb quadratisch, QUARTEX-R-JUWEL
QRJRRT Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb quadratisch, QUARTEX-R-JUWEL
Artikel-Nr.:
     52L5J-128763
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     QRJRRT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Georg Schlegel GmbH & Co. KG
Schalter & Taster
Befehls- und Meldegeräte
Potentiometer- / Drehschalter-Antri...
QRJRRT Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb quadratisch, QUARTEX-R-JUWEL Beleuchtbar: Nein Beschriftbar: Nein: Typ: Potentiometer-Antrieb Bauform: quadratisch Serie: QUARTEX-R-JUWEL Einbauöffnung: Länge: 26,0mm Breite: 26,0mm Beschriftbar: Nein Beschriftung: Skalierung Beleuchtbar: Nein Schutzart: IP65 Anzugsdrehmoment: Montagemutter: 2,5Nm Betriebstemperatur: Temperaturbereich: -25°C bis 70°C Lagertemperatur: -40°C bis 80°C Schutzklasse: II (Schutzisolierung) Farbe: Frontrahmen: anthrazit Frontring: rot Merkmale: - Mit Drehgriff, jedoch ohne Poti. Für Poti mit 6,0mm Achsendurchmesser und Gewinde M10 x 0,75. Achsenlänge: ca. 50,0mm ± 2,0mm einschl. Befestigungsgewinde.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,49*
€ 30,46*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 22,70*
€ 43,98*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.