Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QRJR Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb quadratisch, QUARTEX-R-JUWEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QRJR Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb quadratisch, QUARTEX-R-JUWEL
QRJR Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb quadratisch, QUARTEX-R-JUWEL
Artikel-Nr.:
     52L5J-128759
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     QRJR
EAN/GTIN:
     k.A.
Georg Schlegel Potentiometer-Antrieb | Produktgruppe: Potentiometer- / Drehschalter-Antrieb | Serie: QUARTEX-R-JUWEL
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Montageausschnitt Länge:
26,0mm
Montageausschnitt Breite:
26,0mm
Kategorie:
Schalter Taster Not-Aus
Farbe Frontrahmen:
anthrazit
Beleuchtbar:
Nein
Beschriftbar:
Nein
Kategorie-Typ:
Befehls- und Meldegeräte
Bereich:
Befehls- und Meldegeräte
Typ:
Potentiometer-Antrieb
Bauform:
quadratisch
Einbauöffnung:
26,0mm x 26,0mm
Serie:
QUARTEX-R-JUWEL
Farbe Frontring:
anthrazit
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Potentiometer- / Drehschalter-Antrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,47*
€ 30,30*
Lager 52L5J
1
€ 6,95*
ab € 18,32*
€ 35,16*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
QRJR_BL
ab € 19,91*
Ähnlich
Georg Schlegel
QRJR_GB
ab € 15,77*
Ähnlich
Georg Schlegel
QRJR_GN
ab € 18,29*
Ähnlich
Georg Schlegel
QRJR_RT
ab € 19,39*
Ähnlich
Georg Schlegel
QRJR_SW
ab € 18,29*
Ähnlich
Georg Schlegel
QRJR_WS
ab € 15,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.