Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKWAL_BL Georg Schlegel Leucht-Wahlschalter rastend beleuchtbar, quadratisch, OKTRON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKWAL_BL Georg Schlegel Leucht-Wahlschalter rastend beleuchtbar, quadratisch, OKTRON
OKWAL_BL Georg Schlegel Leucht-Wahlschalter rastend beleuchtbar, quadratisch, OKTRON
Artikel-Nr.:
     52L5J-128365
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     OKWAL_BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter 2 stellungen
knebelschalter
Georg Schlegel Leucht-Wahlschalter rastend | Produktgruppe: Wahlschalter / Wahltaste | Serie: OKTRON
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Montageausschnitt Durchmesser:
16,2mm
Kategorie:
Schalter Taster Not-Aus
Farbe Frontrahmen:
anthrazit
Beschriftbar:
Nein
Kategorie-Typ:
Befehls- und Meldegeräte
Bereich:
Befehls- und Meldegeräte
Schaltfunktion:
Rastfunktion
Baugröße:
beleuchtbar
Beleuchtbar:
Ja
Typ:
Leucht-Wahlschalter rastend
Bauform:
quadratisch
Einbauöffnung:
16,2mm
Serie:
OKTRON
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Wahlschalter / Drehschalter
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,25*
€ 16,21*
Lager 52L5J
7
€ 6,95*
ab € 9,62*
€ 19,05*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
OKWALM_BL
ab € 10,14*
Ähnlich
Georg Schlegel
OKWALM_GB
ab € 10,14*
Ähnlich
Georg Schlegel
OKWALM_GN
ab € 10,15*
Ähnlich
Georg Schlegel
OKWALM_KL
ab € 10,14*
Ähnlich
Georg Schlegel
OKWALM_RT
ab € 10,14*
Ähnlich
Georg Schlegel
OKWAL_GB
ab € 9,62*
Ähnlich
Georg Schlegel
OKWAL_GN
ab € 9,61*
Ähnlich
Georg Schlegel
OKWAL_KL
ab € 9,62*
Ähnlich
Georg Schlegel
OKWAL_RT
ab € 9,62*
Ähnlich
Georg Schlegel
OKWBLM_BL
ab € 10,19*
Ähnlich
Georg Schlegel
OKWBLM_GB
ab € 10,16*
Ähnlich
Georg Schlegel
OKWBLM_GN
ab € 10,14*
Ähnlich
Georg Schlegel
OKWBLM_KL
ab € 10,15*
Ähnlich
Georg Schlegel
OKWBLM_RT
ab € 10,15*
Ähnlich
Georg Schlegel
OKWBL_BL
ab € 9,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.