Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRVKOOI Georg Schlegel Not-Aus-Schalter / Not-Halt-Taster, 2Ö + 1S rund, SHORTRON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRVKOOI Georg Schlegel Not-Aus-Schalter / Not-Halt-Taster, 2Ö + 1S rund, SHORTRON
FRVKOOI Georg Schlegel Not-Aus-Schalter / Not-Halt-Taster, 2Ö + 1S rund, SHORTRON
Artikel-Nr.:
     52L5J-128233
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     FRVKOOI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip65
drucktaster
drucktaster 1s
Georg Schlegel Not-Aus-Schalter / Not-Halt-Taster | Produktgruppe: Einbauöffnung rund 22,3mm | Serie: SHORTRON
Weitere Informationen:
Montageausschnitt Durchmesser:
22,3mm
Schutzart:
IP65
Bauform:
Rund
Kategorie:
Schalter Taster Not-Aus
Beleuchtbar:
Nein
Beschriftbar:
Nein
Bereich:
Befehls- und Meldegeräte, Not Aus/Not Halt-Tasten
Blockierschutzkragen:
Nein
Typ:
Not-Aus-Schalter / Not-Halt-Taster
Farbe Frontrahmen:
gelb
Entriegelung:
Drehentriegelung links/rechts
Überlistsicher:
Ja
Einbauöffnung:
22,3mm
Kategorie-Typ:
Not Aus/Not Halt-Tasten
Werkstoff Kontakt:
Silber (Ag) Nickel (Ni)
Anschlusstechnik:
Flachstecker 2,8mm x 0,8mm
Serie:
SHORTRON
Bauart:
2Ö + 1S
Kontaktart:
2 Öffner + 1 Schließer
Schaltstellungsanzeige:
Ja
Typ Befehls- und Meldegeräte:
Not-Aus Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,35*
€ 24,80*
Lager 52L5J
78
€ 6,95*
ab € 14,83*
€ 28,85*
2 Tage
129
Frei Haus
ab € 32,31*
€ 49,77*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
FRPVKOOI
ab € 16,64*
Ähnlich
Georg Schlegel
FRPVKOOIP
ab € 27,98*
Ähnlich
Georg Schlegel
FRVKOOIP
ab € 15,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.