Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

128015 Stex24 Signalgerät akustisch, 70mm, 24V AC/DC Kabel 0,6 Meter, SS70-B/24 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
128015 Stex24 Signalgerät akustisch, 70mm, 24V AC/DC Kabel 0,6 Meter, SS70-B/24 102
128015 Stex24 Signalgerät akustisch, 70mm, 24V AC/DC Kabel 0,6 Meter, SS70-B/24 102
Artikel-Nr.:
     52L5J-128015
Hersteller:
     Stecker Express
Herst.-Nr.:
     128015
EAN/GTIN:
     k.A.
Stex24 Signalgerät akustisch | Produktgruppe: Signalsäulen 70mm 24V AC/DC mit Anschlusskabel | Serie: Signalgerät akustisch
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Farbe Adern:
farbig nach DIN 47100
Farbe Außenmantel:
grau
Betriebsspannung:
24V AC/DC
Kategorie:
Signalsäulen/-leuchten
Typ:
1 Summer
Serie:
Signalgerät akustisch
Baugröße:
70mm
Bereich:
Summer 70mm 24V
Anschlusstechnik:
Anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stecker Express
135291
ab € 19,81*
Ähnlich
Stecker Express
135537
ab € 21,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.