Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10610000036 Flexa EG-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 42,0mm - 1 1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10610000036 Flexa EG-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 42,0mm - 1 1/4 Zoll
10610000036 Flexa EG-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG36x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 42,0mm - 1 1/4 Zoll
Artikel-Nr.:
     52L5J-126546
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10610000036
EAN/GTIN:
     4025113111616
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Metallschlauchverschraubung
Flexa EG-P | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche mit Spezialfaden / Kupfer-Erdleiter | Serie: EG
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
105°C
Schutzart:
IP67
Gewinde:
PG16
Bauart:
gerade
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
16,0mm
Temperaturbereich min.:
-45°C
für Schlauch-Außendurchmesser Zoll:
1/2 Zoll
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Nenngröße AD:
1/2
Innendurchmesser:
13,9mm
Außendurchmesser:
32,7mm
Serie:
EG
passend für:
LIQUID-TIGHT-EF / LIQUID-TIGHT-EF-OR / LIQUID-TIGHT-UL-CSA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 24,10*
€ 29,83*
19 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 24,1184*
€ 31,1084*
16 Tage
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 26,20*
€ 33,66*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 27,1705*
€ 34,8005*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 33,30*
€ 60,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10610000007
ab € 6,701*
Ähnlich
Flexa
10610000048
ab € 49,765*
Ähnlich
Flexa
10610000013
ab € 5,371*
Ähnlich
Flexa
10610000009
ab € 7,131*
Ähnlich
Flexa
10610000021
ab € 8,211*
Ähnlich
Flexa
10610000029
ab € 14,1809*
Ähnlich
Flexa
10610000016
ab € 6,221*
Ähnlich
Flexa
10610000011
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.