Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10610000029 Flexa EG-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 33,0mm - 1 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10610000029 Flexa EG-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 33,0mm - 1 Zoll
10610000029 Flexa EG-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 33,0mm - 1 Zoll
Artikel-Nr.:
     52L5J-126545
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10610000029
EAN/GTIN:
     4025113111609
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Metallschlauchverschraubung
Flexa EG-P | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche mit Spezialfaden / Kupfer-Erdleiter | Serie: EG
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
105°C
Schutzart:
IP67
Gewinde:
PG16
Bauart:
gerade
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
16,0mm
Temperaturbereich min.:
-45°C
für Schlauch-Außendurchmesser Zoll:
1/2 Zoll
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Nenngröße AD:
1/2
Innendurchmesser:
13,9mm
Außendurchmesser:
32,7mm
Serie:
EG
passend für:
LIQUID-TIGHT-EF / LIQUID-TIGHT-EF-OR / LIQUID-TIGHT-UL-CSA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 14,252*
€ 17,782*
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 14,1609*
€ 17,8109*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 15,8919*
€ 19,8619*
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 16,19*
€ 20,18*
Lager 52L5J
3
1
€ 6,95*
ab € 18,70*
€ 34,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10610000007
ab € 6,711*
Ähnlich
Flexa
10610000048
ab € 49,8452*
Ähnlich
Flexa
10610000013
ab € 5,371*
Ähnlich
Flexa
10610000009
ab € 7,161*
Ähnlich
Flexa
10610000021
ab € 8,211*
Ähnlich
Flexa
10610000036
ab € 24,22*
Ähnlich
Flexa
10610000016
ab € 6,241*
Ähnlich
Flexa
10610000011
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.