Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09330242688 Harting Han 24ES Press Stifteinsatz (M) Käfigzugfederanschluss Press, 24-polig+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09330242688 Harting Han 24ES Press Stifteinsatz (M) Käfigzugfederanschluss Press, 24-polig+PE
09330242688 Harting Han 24ES Press Stifteinsatz (M) Käfigzugfederanschluss Press, 24-polig+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-125036
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330242688
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Harting Han 24E | Produktgruppe: Han E / ES / ES Press / ESS / EE / EEE bis 16 A | Serie: Han 24E
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
2,5mm²
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Querschnitt AWG min.:
AWG26
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt mm² min.:
0,75mm²
Querschnitt AWG max.:
AWG14
Werkstoff Kontaktoberfläche:
hartversilbert
Bemessungsstrom:
16A
Breite:
34,0mm
Bemessungsspannung:
500V
Polzahl gesamt ohne PE:
24
passend für:
48B-Gehäuse
Serie:
Han 24E
Typ:
24E Schraubanschluss
Bemessungsstrom (A):
16A
Bemessungsspannung (V):
500V
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Han E-Einsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,82*
€ 19,76*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,02*
€ 19,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,13*
€ 21,49*
€ 3,90*
ab € 15,70*
€ 22,45*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 19,14*
€ 41,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 000 9925
ab € 0,3591*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.