Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09322006225 Harting C-HMC-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 2,5mm² AWG14 gold, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09322006225 Harting C-HMC-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 2,5mm² AWG14 gold, 1 Stück
09322006225 Harting C-HMC-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 2,5mm² AWG14 gold, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     52L5J-124585
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09322006225
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Harting C-HMC-Crimpkontakt | Produktgruppe: C-Kontakte | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Bauform:
gedrehter Kontakt
Farbe:
gold
Bauart:
Kontaktbuchse (F)
Querschnitt mm²:
1,5mm²
Querschnitt AWG:
AWG16
Bemessungsstrom:
40A
Steckzyklen:
>=10000
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Kontakte
Kategorie-Typ:
Kontakte
Werkstoff Kontaktoberfläche:
HMC vergoldet (Au)
Typ:
C-HMC-Crimpkontakt
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 5,8879*
€ 5,8879*
30 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,80575*
€ 5,94575*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 5,213*
€ 6,373*
1
€ 5,46*
ab € 4,77*
€ 7,10*
Lager 52L5J
13
1
€ 6,95*
ab € 6,86*
€ 16,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09322006224
ab € 5,253*
Ähnlich
Harting
09322006227
ab € 5,263*
Ähnlich
Harting
09322006229
ab € 4,78575*
Ähnlich
Harting
09322006228
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.