Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leihcrimpzange Model 119415 Leihgabe pro Woche für Kontaktart: D/E/C Crimpkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leihcrimpzange Model 119415 Leihgabe pro Woche für Kontaktart: D/E/C Crimpkontakt
Leihcrimpzange Model 119415 Leihgabe pro Woche für Kontaktart: D/E/C Crimpkontakt
Artikel-Nr.:
     52L5J-123833
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000110LN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
crimpstecker harting
crimpstecker
Harting Leihcrimpzange Model 119415 Leihgabe pro Woche für Kontaktart: D/E/C Crimpkontakt | Produktgruppe: Crimpzangen | Serie:
Weitere Informationen:
passend für Querschnitt AWG max.:
AWG12
passend für Querschnitt AWG min.:
AWG26
passend für Crimpkontakt:
D/E/C Crimpkontakt
passend für Querschnitt min.:
0,14mm²
passend für Querschnitt max.:
4mm²
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder, Netzwerkkomponenten, Rundsteckverbinder
Bereich:
Netzwerkkomponenten Werkzeug, Rechtecksteckverbinder Werkzeug, Rundsteckverbinder Werkzeug
Typ:
Leihcrimpzange Model 119415 Leihgabe pro Woche
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Kategorie-Typ:
Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.