Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15010031025 Flexa FBW Befestigungswinkel mit Durchgangsbohrung für M25 Schlauchverschraubungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010031025 Flexa FBW Befestigungswinkel mit Durchgangsbohrung für M25 Schlauchverschraubungen
15010031025 Flexa FBW Befestigungswinkel mit Durchgangsbohrung für M25 Schlauchverschraubungen
Artikel-Nr.:
     52L5J-122238
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010031025
EAN/GTIN:
     4025113184665
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Flexa FBW | Produktgruppe: Befestigungswinkel für PA-Wellrohr | Serie: BW-M
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
grau
Breite:
38,0mm
Temperaturbereich max.:
200°C
Bauart:
mit Durchgangsbohrung
passend für:
M20 Schlauchverschraubungen
Typ:
Befestigungswinkel
Kabelabgang Gewinde:
M20
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Zubehör
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Halter
Serie:
BW-M
Werkstoff:
Stahl Eloc-passiviert
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,8464*
€ 3,6364*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,86059*
€ 3,64059*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 2,8759*
€ 3,6659*
25
Frei Haus
ab € 2,9136*
€ 3,7136*
Lager 52L5J
8
1
€ 6,95*
ab € 3,32*
€ 6,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010031016
ab € 2,5364*
Ähnlich
Flexa
15010031020
ab € 2,6064*
Ähnlich
Flexa
15010031032
ab € 2,90917*
Ähnlich
Flexa
15010031040
ab € 2,99*
Ähnlich
Flexa
15010031050
ab € 3,31375*
Ähnlich
Flexa
15010031063
ab € 8,28516*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.