Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10315000013 Flexa FVBW Befestigungswinkel mit Gewinde PG13,5x1,41 für PG13.5 Schlauchverschraubungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10315000013 Flexa FVBW Befestigungswinkel mit Gewinde PG13,5x1,41 für PG13.5 Schlauchverschraubungen
10315000013 Flexa FVBW Befestigungswinkel mit Gewinde PG13,5x1,41 für PG13.5 Schlauchverschraubungen
Artikel-Nr.:
     52L5J-122186
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10315000013
EAN/GTIN:
     4025113108319
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
Flexa FVBW | Produktgruppe: Befestigungswinkel für PA-Wellrohr | Serie: BWK-P
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
100°C
Breite:
14,0mm
Aderanzahl:
16
Farbe:
grau
Gewinde:
PG16
Bauart:
mit Gewinde
passend für:
PG16 Schlauchverschraubungen
Typ:
Befestigungswinkel
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Zubehör
Serie:
BWK-P
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Halter
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 3,87*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,27887*
€ 3,87887*
50
Frei Haus
ab € 3,393*
€ 4,013*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,4303*
€ 4,0503*
Lager 52L5J
6
1
€ 6,95*
ab € 3,82*
€ 7,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10315000011
ab € 3,13*
Ähnlich
Flexa
10315000016
ab € 3,93*
Ähnlich
Flexa
10315000021
ab € 4,77*
Ähnlich
Flexa
10315000029
ab € 6,01*
Ähnlich
Flexa
10315000036
ab € 7,22*
Ähnlich
Flexa
10315000048
ab € 8,52*
Ähnlich
Flexa
10315000009
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.