Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09990000110 Harting Crimpzange inkl. Positionshülse für Kontaktart: D/E/C Crimpkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09990000110 Harting Crimpzange inkl. Positionshülse für Kontaktart: D/E/C Crimpkontakt
09990000110 Harting Crimpzange inkl. Positionshülse für Kontaktart: D/E/C Crimpkontakt
Artikel-Nr.:
     52L5J-119415
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Harting Crimpzange inkl. Positionshülse für Kontaktart: D/E/C Crimpkontakt | Produktgruppe: Crimpzangen | Serie:
Weitere Informationen:
passend für Querschnitt AWG max.:
AWG12
passend für Querschnitt AWG min.:
AWG26
Typ:
Crimpzange inkl. Positionshülse
passend für Crimpkontakt:
D/E/C Crimpkontakt
passend für Querschnitt min.:
0,14mm²
passend für Querschnitt max.:
4mm²
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder, Netzwerkkomponenten, Rundsteckverbinder
Bereich:
Netzwerkkomponenten Werkzeug, Rechtecksteckverbinder Werkzeug, Rundsteckverbinder Werkzeug
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Kategorie-Typ:
Werkzeug
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 279,65*
€ 316,14*
Frei Haus
ab € 292,85*
€ 330,52*
Frei Haus
ab € 297,02*
€ 333,82*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 312,76716*
€ 353,09716*
Lager 52L5J
16
€ 6,95*
ab € 370,85*
€ 410,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,15*
€ 488,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,06*
€ 482,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,56*
€ 456,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,82*
€ 450,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,85*
€ 441,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000059
ab € 6,60*
Zubehör
Harting
19200031250
ab € 13,64*
Zubehör
Harting
09300060301+09330062701
ab € 28,38*
Zubehör
Harting
09120053001
ab € 7,51*
Zubehör
Harting
09140006258
ab € 21,45*
Zubehör
Harting
19 20 003 1440
ab € 2,46*
Zubehör
Harting
09 20 003 1440
ab € 2,59*
Zubehör
Harting
19 30 006 1540
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.