Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09990000021 Harting Crimpzange inkl. Positionshülse für Kontaktart: D/E Crimpkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09990000021 Harting Crimpzange inkl. Positionshülse für Kontaktart: D/E Crimpkontakt
09990000021 Harting Crimpzange inkl. Positionshülse für Kontaktart: D/E Crimpkontakt
Artikel-Nr.:
     52L5J-119398
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Crimpzange Positionierhilfe
Aderendhülsen-Crimpzange
Harting Crimpzange inkl. Positionshülse für Kontaktart: D/E Crimpkontakt | Produktgruppe: Crimpzangen | Serie:
Weitere Informationen:
passend für Querschnitt AWG max.:
AWG12
passend für Querschnitt AWG min.:
AWG26
Typ:
Crimpzange inkl. Positionshülse
passend für Crimpkontakt:
D/E Crimpkontakt
passend für Querschnitt min.:
0,14mm²
passend für Querschnitt max.:
2,5mm²
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder, Netzwerkkomponenten, Rundsteckverbinder
Bereich:
Netzwerkkomponenten Werkzeug, Rechtecksteckverbinder Werkzeug, Rundsteckverbinder Werkzeug
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Kategorie-Typ:
Werkzeug
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 97,01*
€ 119,61*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 101,59*
€ 125,09*
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,19*
€ 130,13*
2 Tage
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 108,68473*
€ 133,46473*
Lager 52L5J
14
pro Stück
€ 6,95*
ab € 128,02*
€ 157,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,54*
€ 186,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 016 0301
ab € 8,59*
Zubehör
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,25*
Zubehör
Harting
09 38 032 3101
ab € 15,03*
Zubehör
Epic Contact
10426000+10431000+12957100
ab € 16,13*
Zubehör
Epic Contact
10426500+10431000
ab € 15,81*
Zubehör
Epic Contact
10195000
ab € 13,56*
Zubehör
Harting
19200031250
ab € 13,65*
Zubehör
Harting
09300160301+09330162701
ab € 43,81*
Zubehör
Harting
09300060301+09330062701
ab € 28,41*
Zubehör
Harting
09120053101
ab € 9,31*
Zubehör
Harting
09120053001
ab € 7,56*
Zubehör
Harting
09140100303
ab € 21,60*
Zubehör
Harting
09140006258
ab € 21,47*
Zubehör
Harting
09140022701
ab € 19,53*
Zubehör
Harting
19 30 006 1540
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.