Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09620150541 Harting Han 10A EMV Tüllengehäuse hoch, 1xPG21 seitlicher Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09620150541 Harting Han 10A EMV Tüllengehäuse hoch, 1xPG21 seitlicher Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
09620150541 Harting Han 10A EMV Tüllengehäuse hoch, 1xPG21 seitlicher Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-118042
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09620150541
EAN/GTIN:
     5713140073425
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
emv-gehäuse harting
Harting Han 10A EMV Tüllengehäuse | Produktgruppe: Harting Han EMV und EMV/B Gehäuse | Serie: für 1 Bügel (am Unterteil)
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Zulassungen:
Schifffahrt
Schutzart:
IP65
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Tüllengehäuse
Serie:
für 1 Bügel (am Unterteil)
Farbe:
unlackiert
Typ:
10A-Tüllengehäuse EMV
Breite:
30,5mm
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Baugröße:
Han 10A EMV
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,27*
€ 42,54*
€ 6,90*
ab € 32,74*
€ 44,12*
€ 5,90*
ab € 44,59*
€ 78,10*
Lager 52L5J
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 39,99*
€ 85,27*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09620150540
ab € 26,12148*
Ähnlich
Harting
19620150546
ab € 33,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.