Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09562005601 Harting D-Sub Stifteinsatz (M) High Density (HD) passend für D-Sub Gehäuse Baugröße 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09562005601 Harting D-Sub Stifteinsatz (M) High Density (HD) passend für D-Sub Gehäuse Baugröße 15
09562005601 Harting D-Sub Stifteinsatz (M) High Density (HD) passend für D-Sub Gehäuse Baugröße 15
Artikel-Nr.:
     52L5J-117956
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09562005601
EAN/GTIN:
     5713140071445
Suchbegriffe:
Crimpstecker
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
Messerleiste
Harting D-Sub Stifteinsatz (M) High Density (HD) passend für D-Sub Gehäuse Baugröße 15 | Produktgruppe: D-Sub Einsätze | Serie:
Weitere Informationen:
Typ:
D-Sub
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Steckzyklen:
>=50
Querschnitt mm² min.:
0,14mm²
Querschnitt mm² max.:
0,22mm²
Bemessungsstrom:
2A
Anforderungsstufe:
3
Betriebsspitzenspannung:
50V
Temperaturbereich max.:
85°C
Querschnitt AWG max.:
AWG24
Querschnitt AWG min.:
AWG26
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Bauform:
Messerleiste mit Schirmfiederung im Metallschutzkragen
Bauart:
Stifteinsatz (M) High Density (HD)
Polzahl:
26
passend für:
D-Sub Gehäuse Baugröße 15
Kategorie:
Elektroniksteckverbinder
Bereich:
D-Sub Steckverbinder
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Bemessungsspannung (V):
50V
Bemessungsstrom (A):
2A
Kategorie-Typ:
D-Sub (HD) Einsätze
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,415*
€ 1,625*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,4215*
€ 1,6315*
100
Frei Haus
ab € 1,4627*
€ 1,6827*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 1,56*
€ 1,75*
Lager 52L5J
147
1
€ 6,95*
ab € 2,03*
€ 4,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09560008175
ab € 0,14288*
Zubehör
Harting
09560008177
ab € 0,07622*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.