Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09380182602 Harting Han K6/12 Stifteinsatz (M) Axialschraub- / Schraubanschluss, 18-polig 6/12+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09380182602 Harting Han K6/12 Stifteinsatz (M) Axialschraub- / Schraubanschluss, 18-polig 6/12+PE
09380182602 Harting Han K6/12 Stifteinsatz (M) Axialschraub- / Schraubanschluss, 18-polig 6/12+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-117408
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09380182602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Harting Han K6/12 | Produktgruppe: Han Com Kombinationssteckverbinder | Serie: Han K6/12
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Polzahl gesamt ohne PE:
8
Serie:
Han K6/12
Bemessungsstrom (A):
40A
Kategorie-Typ:
Han K-Einsatz
Bemessungsspannung (V):
230V/690V
passend für Crimpkontakt:
D/C Crimpkontakt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 50,19*
€ 62,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,16718*
€ 62,40718*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,8509*
€ 63,2409*
Frei Haus
ab € 51,21*
€ 63,57*
Lager 52L5J
40
€ 6,95*
ab € 66,29*
€ 123,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09380182601
ab € 53,2032*
Ähnlich
Harting
09380183002
ab € 29,2128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.