Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52L5J-117214 Herst.-Nr.: 09360082632 EAN/GTIN: 5713140054820 |
| |
|
|  |  |
 | 09360082632 Harting Han 8D Stifteinsatz (M) Quick-Lock-Anschluss, 8-polig AC 50V / DC 120V, 10A: Typ: 8D Quick-Lock Einsatz Bauart: Stifteinsatz (M) Polzahl: 8-polig Beschriftung: 1 - 8 Anschlusstechnik: Quick-Lock-Anschluss Bemessungsspannung: AC/DC: AC 50V/DC 120V nach UL: 50V nach CSA: 50V Bemessungsstrom: Strom: 10A Bemessungsstoßspannung: 0,8kV Verschmutzungsgrad: 3 Durchgangswiderstand: kleiner als 3,0mOhm Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Querschnitt: mm2 : 0,25 mm2 - 1,5 mm2 AWG: AWG24 - AWG16 Abisolierlänge: Länge: 10,0mm Maße: Länge: 35,6mm Breite: 21,0mm Höhe: 21,0mm Ader Aderdurchmesser max.: 3,0mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: 3A-Gehäuse Werkstoff: Isolierstoff: Polyamid (PA) Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: hartversilbert Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: HB nach UL94 Merkmale: - Feldkonfektionierbar ohne Spezialwerkzeug. - Verkürzten Montagezeiten durch innovative Quick-Lock-Anschlusstechnologie. - Steckkompatibel mit 8U-Crimpeinsatz. - Vibrations- und schockfest. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 8 polig |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: "09360082632 Harting Han 8D Stifteinsatz (M) Quick-Lock-Anschluss, 8-polig", "Han 3A Einsätze", "Harting Han Einsätze", "Harting Steckverbinder", 09360082632, 5713140054820, Harting, 117214 |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | | 10 |  | € 5,90* | ab € 7,54* | € 9,24* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 7,57* | € 10,62* |  |  |  | | 15 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 7,9043* | € 11,3325* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,40* | ab € 8,2702* | € 11,6402* |  |  |  | Lager 52L5J | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 11,38* | € 22,51* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 52L5J |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52L5J |  | Versand: Lager 52L5J |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|