Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09330242612 Harting Han 24E Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 24-polig+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09330242612 Harting Han 24E Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 24-polig+PE
09330242612 Harting Han 24E Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 24-polig+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-116892
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330242612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
Harting Han 24E | Produktgruppe: Han E / ES / ES Press / ESS / EE / EEE bis 16 A | Serie: Han 24E
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
2,5mm²
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Querschnitt AWG min.:
AWG26
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt mm² min.:
0,75mm²
Querschnitt AWG max.:
AWG14
Werkstoff Kontaktoberfläche:
hartversilbert
Bemessungsstrom:
16A
Breite:
34,0mm
Bemessungsspannung:
500V
Polzahl gesamt ohne PE:
24
passend für:
48B-Gehäuse
Serie:
Han 24E
Typ:
24E Schraubanschluss
Bemessungsstrom (A):
16A
Bemessungsspannung (V):
500V
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Han E-Einsatz
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker harting
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,89471*
€ 8,99471*
1
€ 5,46*
ab € 6,83*
€ 9,71*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 9,82*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,9752*
€ 9,8552*
Lager 52L5J
2
1
€ 6,95*
ab € 10,24*
€ 22,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 33 024 2611
ab € 10,41*
Ähnlich
Harting
09330242626
ab € 16,8892*
Ähnlich
Harting
09330242688
ab € 13,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.