Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09330006263 Harting E-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,14mm² - 0,37mm² AWG26 - AWG22 silber, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09330006263 Harting E-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,14mm² - 0,37mm² AWG26 - AWG22 silber, 1 Stück
09330006263 Harting E-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,14mm² - 0,37mm² AWG26 - AWG22 silber, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     52L5J-116636
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330006263
EAN/GTIN:
     5713140050112
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Harting E-Crimpkontakt | Produktgruppe: E-Kontakte | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Querschnitt mm²:
0,5mm²
Querschnitt AWG:
AWG20
Steckzyklen:
>=500
Bauform:
gedrehter Kontakt
Bauart:
Kontaktbuchse (F)
passend für:
Ausgleichsleitungen
Werkstoff Kontakt:
Konstantan
Werkstoff Kontaktoberfläche:
unbeschichtet
Typ:
E-Crimpkontakt
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Kontakte
Kategorie-Typ:
Kontakte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 7,36*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,3212*
€ 7,3812*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 6,38*
€ 7,45*
21 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 6,4049*
€ 7,4849*
Lager 52L5J
22
1
€ 6,95*
ab € 7,59*
€ 17,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09330006262
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.