Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09322006227 Harting C-HMC-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 10mm² AWG8 gold, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09322006227 Harting C-HMC-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 10mm² AWG8 gold, 1 Stück
09322006227 Harting C-HMC-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 10mm² AWG8 gold, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     52L5J-116589
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09322006227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Harting C-HMC-Crimpkontakt | Produktgruppe: C-Kontakte | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Bauform:
gedrehter Kontakt
Farbe:
gold
Bauart:
Kontaktbuchse (F)
Querschnitt mm²:
1,5mm²
Querschnitt AWG:
AWG16
Bemessungsstrom:
40A
Steckzyklen:
>=10000
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Kontakte
Kategorie-Typ:
Kontakte
Werkstoff Kontaktoberfläche:
HMC vergoldet (Au)
Typ:
C-HMC-Crimpkontakt
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 5,253*
€ 6,683*
1
€ 6,90*
ab € 5,51*
€ 8,00*
25
€ 5,90*
ab € 8,47*
€ 10,57*
Lager 52L5J
17
1
€ 6,95*
ab € 6,66*
€ 15,99*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09322006224
ab € 5,253*
Ähnlich
Harting
09322006225
ab € 4,80*
Ähnlich
Harting
09322006229
ab € 4,79575*
Ähnlich
Harting
09322006228
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.