Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09210642701 Harting Han 64D Buchseneinsatz (F) Wickelanschluss, 64-polig+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09210642701 Harting Han 64D Buchseneinsatz (F) Wickelanschluss, 64-polig+PE
09210642701 Harting Han 64D Buchseneinsatz (F) Wickelanschluss, 64-polig+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-115868
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09210642701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Kontakteinsätze
kunststoff endtülle
endtülle
Harting Han 64D | Produktgruppe: Han D / DD / DDD bis 216 Kontakte | Serie: Han 64D
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
2,5mm²
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Querschnitt mm² min.:
0,14mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG26
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Buchseneinsatz (F)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Bemessungsspannung:
250V
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt AWG max.:
AWG14
Bemessungsstrom:
10A
passend für:
24B Gehäuse
Breite:
34,0mm
Polzahl gesamt ohne PE:
64
Serie:
Han 64D
Typ:
64D Crimpanschluss
Bemessungsstrom (A):
10A
Bemessungsspannung (V):
250V
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Han D-Einsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 48,92724*
€ 61,29724*
1
€ 5,46*
ab € 48,51*
€ 62,02*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 49,4925*
€ 62,9625*
1
Frei Haus
ab € 49,78*
€ 63,28*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 67,88*
€ 133,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,28*
€ 157,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 96,37*
€ 114,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 21 064 3101
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.