Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09210152601 Harting Han 15D Stifteinsatz (M) Wickelanschluss, 15-polig+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09210152601 Harting Han 15D Stifteinsatz (M) Wickelanschluss, 15-polig+PE
09210152601 Harting Han 15D Stifteinsatz (M) Wickelanschluss, 15-polig+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-115839
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09210152601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Harting Han 15D | Produktgruppe: Han D / DD / DDD bis 216 Kontakte | Serie: Han 15D
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
2,5mm²
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Querschnitt mm² min.:
0,14mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG26
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Bemessungsspannung:
250V
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt AWG max.:
AWG14
Bemessungsstrom:
10A
passend für:
10A Gehäuse
Breite:
22,7mm
Polzahl gesamt ohne PE:
15
Serie:
Han 15D
Typ:
15D Crimpanschluss
Bemessungsstrom (A):
10A
Bemessungsspannung (V):
250V
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Han D-Einsatz
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 21,71834*
€ 23,93834*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 21,7508*
€ 23,9808*
12
Frei Haus
ab € 21,90417*
€ 24,16417*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 22,03*
€ 24,19*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 30,01*
€ 62,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 21 015 3001
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.