Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09200162614 Harting Han 16A Stifteinsatz (M) Schraubanschluss, 16-polig+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09200162614 Harting Han 16A Stifteinsatz (M) Schraubanschluss, 16-polig+PE
09200162614 Harting Han 16A Stifteinsatz (M) Schraubanschluss, 16-polig+PE
Artikel-Nr.:
     52L5J-115780
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200162614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Harting Han 16A | Produktgruppe: Han A schmale Bauform bis 16 Ampere | Serie: Han 16A
Weitere Informationen:
Querschnitt mm² max.:
2,5mm²
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Temperaturbereich max.:
125°C
Bauart:
Stifteinsatz (M)
Farbe:
kieselgrau RAL 7032
Bemessungsspannung:
250V
Anschlusstechnik:
Schraubanschluss
Steckzyklen:
>=500
Querschnitt mm² min.:
0,75mm²
Querschnitt AWG min.:
AWG18
Querschnitt AWG max.:
AWG14
Werkstoff Kontaktoberfläche:
hartversilbert
Bemessungsstrom:
16A
Polzahl gesamt ohne PE:
16
Serie:
Han 16A
passend für:
16A Gehäuse
Typ:
16A Schraubanschluss
Breite:
22,7mm
Bemessungsstrom (A):
16A
Bemessungsspannung (V):
250V
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Einsätze
Kategorie-Typ:
Han A-Einsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,16*
€ 14,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,22*
€ 14,47*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,90*
€ 15,41*
€ 3,90*
ab € 11,54*
€ 16,29*
Lager 52L5J
16
€ 6,95*
ab € 15,42*
€ 33,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 20 016 2612
ab € 9,30*
Ähnlich
Harting
09200163001
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.