Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09200035422 Harting Schutzkappe 3A Metall mit 1 Bügel für Oberteil Verliersicherung mit großer Schlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
09200035422 Harting Schutzkappe 3A Metall mit 1 Bügel für Oberteil Verliersicherung mit großer Schlaufe
09200035422 Harting Schutzkappe 3A Metall mit 1 Bügel für Oberteil Verliersicherung mit großer Schlaufe
Artikel-Nr.:
     52L5J-115693
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200035422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Filmkondensator
Folienkondensator
Harting Schutzkappe 3A Metall mit 1 Bügel für Oberteil Verliersicherung mit großer Schlaufe | Produktgruppe: Schutzkappen | Serie: Han 3A
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP44
Zulassungen:
RoHS, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
125°C
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Metall
Verriegelungssystem Bügelform:
3A Verriegelung
Breite:
24,0mm
Serie:
Han 3A
Bauart:
Verliersicherung mit großer Schlaufe
Typ:
Schutzkappe 3A Metall
Baugröße:
mit montiertem Stifteinsatz
passend für:
3A Tüllengehäuse mit Stifteinsatz
Bauform:
mit 1 Bügel für Oberteil
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder, Netzwerkkomponenten
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Zubehör, Netzwerkkomponenten Zubehör
Kupferzahl:
0
Kupferbasis in Euro:
0
MTZ:
0
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 7,59*
1
€ 5,46*
ab € 5,80*
€ 7,65*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,81*
€ 7,67*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,8399*
€ 7,7099*
Lager 52L5J
62
1
€ 6,95*
ab € 7,93*
€ 17,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CKAX03CXA
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.